エスコ
直径32mmパイプ用アングルベース(ステンレス製)
材質
SUS304
形状
ソケット
取付穴径
直径4.5mm
角度(°)
45
プレート寸法(mm)
70×67
仕上
鏡面仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44133715
EA951EW-18
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください