エスコ
直径25mmパイプ用ソケット(ステンレス製)
材質
SUS304
仕様
木ねじ付
形状
ソケット
仕上
鏡面仕上げ
サイズ(mm)
適用パイプ:25 プレート:41
穴径
直径3mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44133749
EA951EW-91
オープン
¥
2,920
¥
3,212
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください