エスコ
直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)
材質
SUS316
仕様
通し形(中間用)
形状
直通
取付穴径
直径5mm
プレート
20mm×60mm
全高
57
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44133803
EA951EW-111
-
オープン
¥
5,110
¥
5,110
¥
5,621
(税込)
翌日出荷
返品不可
09968370
EA951EW-111【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
4,420
¥
3,243
アウトレット
¥
3,567
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください