エスコ
直径32mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)
材質
SUS316
仕様
止め形(エンド用)
形状
直止
取付穴径
直径4.5mm
プレート
24.5mm×65mm
全高
68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44133837
EA951EW-117
オープン
¥
7,410
¥
8,151
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください