エスコ
直径32mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)
材質
SUS304
仕様
通し形(中間用)
形状
直通
取付穴径
直径3.5mm
全高(mm)
185
プレート
56mm
仕上
ヘアーライン仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44133934
EA951EW-142
オープン
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください