エスコ
直径29.6x1380-2540mm物干し竿(ステンレス製)
軽くてさび・傷に強いオールステンレス製の物干し竿です。
仕様
伸縮式
材質
ステンレス、ABS樹脂、ポリエチレン、ナイロン
寸法(mm)
1380/2540mm
質量(kg)
0.7
耐荷重(kg)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44134038
EA951FD-48
オープン
¥
2,750
¥
3,025
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300