曜日別特売

直径29.6x1380-3800mm物干し竿(ステンレス製)

直径29.6x1380-3800mm物干し竿(ステンレス製) - エスコ

軽くてさび・傷に強いオールステンレス製の物干し竿です。

仕様伸縮式材質ステンレス、ABS樹脂、ポリエチレン、ナイロン寸法(mm)1380/3800mm質量(kg)1.1耐荷重(kg)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44134047EA951FD-49
オープン
3,100
3,410(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする