エスコ
190x50x60mmマグネットホルダー
耐荷重(kg)
0.5
材質
本体:スチール(粉体塗装)、 バー:天然木
取付
マグネット式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190(W)×50(D)×60(H)mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44134607
EA951FG-522
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください