エスコ
280x70x60mmマグネットホルダー
耐荷重(kg)
約1
仕様
マグネット式
材質
本体:スチール、 バー:天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280(W)×70(D)×60(H)mm
適合サイズ
高さ24cmまでの一般的なキッチンロールペーパー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44134616
EA951FG-523
オープン
¥
1,410
¥
1,551
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください