エスコ
200x410x936mmすき間用収納ケース
キッチン周りの小物を 整理するのに便利です。
幅(mm)
200
奥行(mm)
410
高さ(mm)
936
段数
4
キャスター
あり
仕様
キャスター付
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200(W)×410(D)×936(H)mm
引出し内寸法(mm)
130(W)×36.5(D)×196(H)mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44135474
EA954FB-94
オープン
¥
5,950
¥
6,545
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください