曜日別特売

104x210x290mm卓上キャビネット

104x210x290mm卓上キャビネット - エスコ

卓上の小物の整理に最適です。
引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)104×210×290有効内寸法・間口(mm)88有効内寸法・奥行(mm)192有効内寸法・高さ(mm)39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44136043EA954JA-941042102901ハイインパクトスチロール、 スチロール6個
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする