851x486x490mmツールキャビネット

851x486x490mmツールキャビネット - エスコ

上段の引出しを3分割し、小物の整理に便利。
引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。
開閉がスムーズで重量物の収納に最適。

付属品鍵×2、引出し用マット×6引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×447×82(1段目)、759×447×82(2/3段目)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)851×486×490内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44136506EA956A-4185148649055.53
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする