エスコ
570x328mmツールキャビネット用台車
質量(kg)
7
押手高さ(mm)
914
荷台寸法(mm)
570(W)×328(D)×216(H)
車輪
自在×2、固定×2
材質(荷台)
スチール
積載均等耐荷重(kg)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44136558
EA956A-56
75
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください