605x405x720-995mmワークテーブル

605x405x720-995mmワークテーブル - エスコ

高さは25mmピッチで調整可能です。
プレートの周りには、高さ20mmの縁が付いている為、滑り落ちしません。

キャスター自在キャスター×4(内2個ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×405×720/995(H)キャスター径(Φmm)直径75mm内容量1個
注意
※お客様組立品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44136664EA956CF-115015スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする