エスコ
50mm/8kgランナー・フック付(ベンダーレール用)
曲げられたレールでもスムーズに走行し、耐久性にも優れています。
耐荷重(kg)
8
材質
車:樹脂
寸法(mm)
24×28.4×76(H)
口開き(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
口開き(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44137276
EA970GD-2
8
12
24×28.4×76(H)
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください