エスコ
直径40x3mmゴムクッション(4枚)
床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質
非移行性ゴム
仕様
接着テープ付
形状
角形
寸法(mm)
Φ40×3
材質(防振ゴム)
非移行性ゴム
特性
-
最大許容荷重(N)
-
適合用途
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44137705
EA979DA-34
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください