エスコ
8.0mmx50mプラスチックチェーン(トラ)
材質
ポリエチレン
色
黄/黒(トラ)
全長(m)
50
質量(kg)
6
線径(Φmm)
8
チェーン内寸(mm)
9.3×38.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44137757
EA980A-58
オープン
¥
18,300
¥20,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください