エスコ
254mm固定ストラップ
幅(mm)
25
ベルト幅(mm)
25
長さ(m)
0.254
使用荷重(kg)
453
ベルト長さ(mm)
254
材質(ベルト)
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44138414
EA982BN-1
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください