エスコ
600x900mm安全帯使用標識(まだ使えますか/
表示内容
まだ使えますか?あなたの安全帯
材質
エコユニボード
寸法(mm)
600×900×1.2
エコマーク認定
認定
取付穴
直径4.2mm×5ヶ所
印刷
片面印刷
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1個
注意
※粘着剤は付いていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44139053
EA983BM-32
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください