31x31x900mmクッションガード(油面用/黒/2個)

31x31x900mmクッションガード(油面用/黒/2個) - エスコ

工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に

厚さ(mm)9材質NBR(発泡ゴム)仕様粘着付長さ(mm)900幅(mm)31×31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44139279EA983FE-318
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする