エスコ
280x415x145mm段差プレート(左コーナー)
割れたり変形せず、半永久的に長持ちします。
材質
ダクタイル鋳鉄
付属品
ユニクロ製連結用ボルト(直径10mm)、 ナット、ワッシャー
寸法(mm)
280×415×145
質量(kg)
4.0
耐荷重(t)
30まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44139473
EA983FK-38
オープン
¥
18,100
¥19,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください