エスコ
870mmチェーンスタンド(キャップロック付/2本)
キャップロックで不意なチェーンの落下を防止し、ポール先端の視認性を高めます。
仕様
チェーン取付フック付
材質
本体:ポリエチレン ベース:ゴム
寸法(mm)
直径63×870
質量(kg)
3
ベース径(Φmm)
直径300mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44139613
EA983FT-89
オープン
¥
5,140
¥
5,654
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300