エスコ
直径7.5x75mmスティックライト(グリーン)
曲げるだけで光ります。
色
グリーン
材質
本体・ホルダー:PE 中身:ガラス、蛍光液、酸化液
仕様
完全防水で雨天でも使用可能
付属品
ロープ固定用ホルダー
寸法(mm)
直径7.5×75
発光時間(時間)
6時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44140155
EA983RM-110
オープン
¥
635
¥699
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください