エスコ
1.0tonハンドパレットトラック
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
質量(kg)
55
フォーク寸法(mm)
A:1000、 B:520、 C:120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44140383
EA985EG-13
1000
80
200
オープン
¥
106,000
¥
116,600
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください