150kgリフター&ローラーセット

150kgリフター&ローラーセット - エスコ
(1件のレビュー)

てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。

セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44140627EA986DP-2
オープン
4,340
4,774(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44140627
2021-01-22
用途: 機械等の移動

想像していたよりもかなりちゃちな感じで不安になりましたが、
50kgの機械の移動に何の問題も無く使用できました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする