エスコ
リフター(EA986DP-1,-2用)
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。
仕様
EA986DP-1,-2用
材質
スチール・ABS・PVC
寸法(mm)
67×44×320(H)
質量(g)
258
積載均等耐荷重(kg)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44140636
EA986DP-11A
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください