エスコ
1000x470x130mmサービスクリーパー(寝板)
こんなお得な商品も!
サービスクリーパー
モノタロウ
¥
4,298
~
税込
¥
4,728
~
(197)
耐荷重(kg)
150
材質
高密度ポリエチレン
寸法(mm)
1000×470×130(H)
質量(kg)
4.2
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44140654
EA986EC-70
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください