エスコ
150mmキャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)
材質(車輪)
サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
仕様
自在後ストッパー
材質
本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
質量(kg)
1.9
全高(mm)
190
耐荷重(kg)
300
ベアリング
プレーンベアリング
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25/70℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44140724
EA986LE-150A
150
オープン
¥
25,800
¥
28,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください