エスコ
75mmキャスター(自在金具・ブレーキ付)
材質(車輪)
ナイロン
仕様
自在ストッパー付
材質
金具:スチール、 車輪:ナイロン
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
55×42
全高(mm)
90
ストッパー
回転ストッパー
A×B(mm)
70×58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44140846
EA986PF-72
75
65
55×42
55×42
オープン
¥
805
¥
886
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください