エスコ
0.75ton/M12x18mm回転アイボルト
仕様
専用キー付
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
寸法(mm)
K:56、 D(内径):30 L:18 N:8 線径:10
質量(kg)
0.2
ねじ径
M12
使用荷重(t)
0.75
ねじ径(mm)
M12×18
塗装
温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44141029
EA987GL-2A
オープン
¥
13,600
¥
14,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください