エスコ
2.0ton/M16x22mmロードリング
温度により変化する、現場で目立つ蛍光パープル色
材質
本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性)
質量(kg)
0.55
ねじ径
M16×22
使用荷重(t)
2
サイズ(mm)
C:36、E:39、F:13.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44141047
EA987GP-4A
オープン
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください