エスコ
250ml計量カップ
オイル・薬品の計量にご使用下さい。
同じ容量同士で積み重ねができます。
容量(L)
0.25
材質
ポリプロピレン
仕様
目盛付
寸法(mm)
75×111×120(H)
目盛間隔
25mlを下限とし、5ml
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44141494
EA991P-0.2
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください