曜日別特売

280x150x300mm/10Lダストボックス

280x150x300mm/10Lダストボックス - エスコ
材質本体・ストッパーリング:スチール(粉体塗装)、 蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)容量(L)10寸法(mm)280×150×300(H)質量(kg)1.8フタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44142657EA995A-211
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする