エスコ
1000mmx2mゴムクッションマット
ライン作業で作業者の疲労軽減や落下物の損傷を防止します。
用途
作業台や製品の保護に。
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
5
長さ(m)
2
幅(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44143734
EA997RY-181
オープン
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください