1000mmx5mゴムクッションマット

1000mmx5mゴムクッションマット - エスコ

ライン作業で作業者の疲労軽減や落下物の損傷を防止します。

用途作業台や製品の保護に。材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)5長さ(m)5幅(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44143743EA997RY-182
オープン
36,300
39,930(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする