エスコ
600x420mm吸水土のう(20枚)
寸法(mm)
600×420
材質
麻(吸水材:無毒性高吸水ポリマー)
質量(kg)
吸水後:20
質量(g)
吸水前:400
タイプ
再利用タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44143926
EA997Z-42
オープン
¥
41,800
¥
45,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください