ダイキン工業
横型冷凍ストッカー
-23℃まで冷却可能!食品をたっぷりと冷凍保管
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
734×600×840
定格内容積(L)
142
質量(kg)
約38
電源
単相100V
電源コード(m)
1.9
使用周囲温度(℃)
10~35
温度調節
ダイヤル式(1~8)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44068247
LBFG1AS
¥
235,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300