フナイ産業
ホワイトパールトラックシート 1号
ホワイトパール加工で直射日光を乱反射しシート内部が高温になることを防ぎます
軽トラック用
付属品
ゴムバンド1本付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車
幅(m)
長さ(m)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44068579
J00117221
軽トラック
1.72
2.1
ポリエチレンクロス製
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください