日光製作所
山林プロ専用チップソー
立って竹刈出来る チェンソーを使用者が併用
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
230
刃数(p)
28
刃厚(mm)
1.25
JIS規格
JIS規格品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44068676
USX×230×28P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください