LINK PLANET
環境樹脂敷板プラボーくん ハードタイプ 凹
持ち運びに取っ手もべんり!
防炎認定品
タイプ
片面凹
板厚(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44069288
PSK36U
シボ深さ:3
約20
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44069394
PSK48U
シボ深さ:3
約40
¥
33,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません