曜日別特売

環境樹脂敷板プラボーくん ハードタイプジュニア 凸

環境樹脂敷板プラボーくん ハードタイプジュニア 凸 - LINK PLANET環境樹脂敷板プラボーくん ハードタイプジュニア 凸 - LINK PLANET

コストパフォーマンスを追及した薄型プラボーくんジュニア
防火認定品

寸法(mm)シボ高さ:1.5質量(kg)約16タイプ片面凸板厚(mm)10寸法(幅W×長さL)(mm)約910×1820内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44069367PSKJ3610S
18,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする