ケーブルナイフ

ケーブルナイフ - KNIPEX(クニペックス)ケーブルナイフ - KNIPEX(クニペックス)ケーブルナイフ - KNIPEX(クニペックス)
(2件のレビュー)

汎用折り畳み式ニッパー(日常使用向け)。
人間工学に基づいたハンドルの設計により、掴み心地、使い勝手に優れています。
耐衝撃性のある丈夫なプラスチック製ハンドル。使用時の力の伝達に優れています
ニッパー端部の固定留め輪を使用して、滑り落ち防止を取付け可能。
刃の掴み部がひし形で実用的なため簡単に開きます。

用途素速く手に取ることができ、通常の切断作業のすべてに最適です。全長(mm)120質量(g)85ブレード長さ(mm)80材質(ブレード)ステンレス鋼アズワン品番64-8343-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440672941620-50SB
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44067294
2020-09-22
用途: 電気配線作業など

社名入りのステッカーはすぐはがれました。(このことでレビューしたのですが、削除されたのでしょうか?)使っていて不快です。切れ味は普通で、特に不満はありません。ただ、研いで使うべきなのは言うまでもない事だと思います。K社の工具は沢山使っていましたが、やはり日本製にたどり着きました。サーベルと日本刀の差がそこにあるようです。

1が参考にしています
対象商品 : 44067294
2019-12-16
用途: ケーブルストリップ時
その他業種

国内メーカーの電工ナイフを使っていましたが、切れ味が鈍く、刃の出し入れも固かったため、こちらの製品に替えてみました。
まず刃の出し入れは一旦90度で止まり、安全性が高いです。ステンレスと樹脂なので軽量で、持ち易さも悪くないです。肝心の切れ味は鋭いですが、カッターナイフほどでもないです。軽快に作業を進めたい人には向いていると思います。
カラーリングがお洒落なところも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする