(1/4SQ)ソケットレンチセット

(1/4SQ)ソケットレンチセット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)ソケットレンチセット - STAHLWILLE(スタビレー)

19pcsの1/4”SQソケットレンチセット。ソフトケース付

差込角(sq.)1/4セット内容ソケット(6・7・8・10・13mm/六角)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(1.0 x 5.5 mm)、ポジドライブビット(#2)、ヘックスビット(3・5mm)、ヘクスローブビット(T15・T20・T25・T27・T30)、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー54mm(クイックリリース)、ビットホルダー質量(g)370ケース寸法(mm)150×105内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4406787940/16/3QRSCI
50,370
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする