曜日別特売

安全靴 短靴(ベロア革) シモンスター SS11BV

安全靴 短靴(ベロア革) シモンスター SS11BV - シモン安全靴 短靴(ベロア革) シモンスター SS11BV - シモン

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム

形状ローカット機能耐滑性ブルー甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)樹脂規格JIS T8101 S種材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)種類安全靴靴タイプスニーカー材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)標準質量(g)880(26.0cm/両足)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格メーカー商品コード1520440中敷カップインソール内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44069769SS11BV23.5
17,100
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
44069778SS11BV24
17,100
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
44069787SS11BV24.5
17,100
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
44069796SS11BV25
17,100
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
44069805SS11BV25.5
17,100
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
44069814SS11BV26
17,100
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
44069823SS11BV26.5
17,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
44069839SS11BV27
17,100
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
44069848SS11BV27.5
17,100
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
44069857SS11BV28
17,100
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする