シモン
安全靴 短靴(ベロア) シモンスター マジックタイプ SS18BV
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状
ローカット
機能
耐滑性
色
ブルー
甲被タイプ
マジックタイプ
材質(先芯)
樹脂
規格
JIS T8101 S種
材質(アッパー)
牛本革(型押ソフト)
種類
セーフティーシューズ
靴タイプ
スニーカー
材質(ソール)
SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)
標準質量(g)
900(26.0cm/両足)
JIS規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1合格
メーカー商品コード
1520450
中敷
カップインソール
内容量
1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44069875
SS18BV
24
¥
17,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44069884
SS18BV
24.5
¥
17,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44069918
SS18BV
26
¥
17,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
44069963
SS18BV
29
¥
18,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44069979
SS18BV
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44069866
SS18BV
23.5
¥
17,100
取扱い終了
返品不可
44069893
SS18BV
25
¥
17,100
取扱い終了
返品不可
44069909
SS18BV
25.5
¥
17,100
取扱い終了
返品不可
44069927
SS18BV
26.5
¥
17,100
取扱い終了
44069936
SS18BV
27
¥
17,100
取扱い終了
44069945
SS18BV
27.5
¥
17,100
取扱い終了
返品不可
44069954
SS18BV
28
¥
17,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください