曜日別特売

D.A.D ステアリングカバー

D.A.D ステアリングカバー - GARSOND.A.D ステアリングカバー - GARSOND.A.D ステアリングカバー - GARSON
(2件のレビュー)

通気性のある難燃性高耐久PUレザーを採用し、汗ばみ難い極上の触り心地と高いグリップ力で快適なロングドライブを楽しんで頂けます。

ブラックデザインモノグラムレザー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44070749HA099-01Sサイズ(ハンドル直径適合範囲36.5cm~38.0cm)
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
44070758HA100-01Mサイズ(ハンドル直径適合範囲38.5cm~40.0cm)
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44070749
2025-09-04
用途: 車の運転
農・林・水産業

手触りも良く運転しやすいです。
デザインも気に入ってます。

対象商品 : 44070749
2020-06-02
用途: カーアクセサリー
その他業種

以前は安価なものを使用していましたが、このカバーに交換して、ハンドリング性能が上がりました。
手に吸い付いてくる感じがしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする