曜日別特売

液晶エアコンリモコンⅡ

液晶エアコンリモコンⅡ - スマイルキッズ

本品は、エアコン用マルチメーカー対応リモコンです。
対応メーカーは14社。
操作機能を抑えて低コスト化を目指しました。
表示部は好評のELバックライト付き。
蓄光インク使用のロゴマーク付なので、暗いところでも簡単に見つけることができます。
OFFタイマー機能追加。
メモリー機能追加。

付属品フック用止めネジ×1材質(本体・電池部カバー)ABS樹脂、(LCD表示窓)アクリル樹脂、(操作ボタン)シリコンゴム質量(g)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×22×135対応機種14社(179種類)、オートサーチ機能付表示部ELバックライト付きLCD使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命約5ヶ月間 (国産アルカリ乾電池使用時)動作距離(m)約6(使用機種により変化有)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44072413AAR-202
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする