JAE(日本航空電子工業)
基板対基板コネクタ
基板対基板接続用PSシリーズソケットレセプタクル
使用温度範囲(℃)
-55~+85
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ソケット
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
10
コンタクトピッチ(mm)
2.54
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44148887
PS-5SD-S4T1-1
1個
5
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44148774
PS-10SD-S4T1-1
1箱(20個)
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148783
PS-15SD-S4T1-1
1箱(20個)
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148799
PS-16SD-D4T1-1
1箱(20個)
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148808
PS-20SD-S4T1-1
1箱(15個)
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148817
PS-25SD-S4T1-1
1箱(20個)
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148826
PS-25SD-S4TS1-1
1箱(20個)
25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148835
PS-30SD-S4T1-1
1箱(15個)
30
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148844
PS-30SD-S4TS1-1
1箱(15個)
30
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148853
PS-34SD-D4T1-1
1箱(15個)
34
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148869
PS-40SG-D4TS1-1E
1箱(15個)
40
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148878
PS-50SG-D4TS1-1E
1箱(20個)
50
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
44148896
PS-60SD-D4T1-1
1箱(15個)
60
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください