曜日別特売

基板対基板コネクタ

基板対基板コネクタ - JAE(日本航空電子工業)基板対基板コネクタ - JAE(日本航空電子工業)基板対基板コネクタ - JAE(日本航空電子工業)基板対基板コネクタ - JAE(日本航空電子工業)

平行/ 垂直/ 水平

使用温度範囲(℃)-40~+80定格電流(A)1仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)40コンタクトピッチ(mm)1.27基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
コネクタ形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44148923TX24-100R-6ST-H1E1個100レセプタクル
359
395(税込)
32日以内出荷
返品不可
44148939TX24-100R-LT-H1E1個100レセプタクル
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
44149009TX24-40R-10ST-H1E1個40レセプタクル
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
44149018TX24-40R-6ST-H1E1個40レセプタクル
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
44149054TX24-60R-12ST-H1E1個60レセプタクル
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
44149063TX24-60R-LT-H1E1個60レセプタクル
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
44149088TX24-80R-6ST-H1E1個80レセプタクル
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
44149097TX24-80R-LT-H1E1個80レセプタクル
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
44149106TX25-100P-12ST-H1E1個100プラグ
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
44149115TX25-100P-6ST-H1E1個100プラグ
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
44149124TX25-100P-8ST-H1E1個100プラグ
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
44149167TX25-30P-8ST-H1E1個30プラグ
139
153(税込)
3日以内出荷
返品不可
44149185TX25-40P-12ST-H1E1個40プラグ
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
44149194TX25-40P-6ST-H1E1個40プラグ
209
230(税込)
14日以内出荷
返品不可
44149219TX25-40P-LT-H1E1個40プラグ
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
44149228TX25-50P-12ST-H1E1個50プラグ
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
44149237TX25-50P-6ST-H1E1個50プラグ
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
44149255TX25-50P-LT-H1E1個50プラグ
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
44149289TX25-60P-LT-H1E1個60プラグ
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
44149298TX25-80P-12ST-H1E1個80プラグ
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
44149307TX25-80P-6ST-H1E1個80プラグ
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
44149325TX25-80P-LT-H1E1個80プラグ
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
44148905TX24-100R-10ST-H1E1箱(30個)100レセプタクル
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
44148914TX24-100R-12ST-H1E1箱(30個)100レセプタクル
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
44148948TX24-120R-6ST-H1E1箱(30個)120レセプタクル
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
44148957TX24-120R-LT-H1E1箱(30個)120レセプタクル
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
44148966TX24-140R-LT-H1E1箱(30個)140レセプタクル
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
返品不可
44148975TX24-30R-10ST-H1E1箱(30個)30レセプタクル
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
44148984TX24-30R-6ST-H1E1箱(30個)30レセプタクル
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
44148993TX24-30R-LT1-H1E1箱(30個)30レセプタクル
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
44149027TX24-40R-LT-H1E1箱(30個)40レセプタクル
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
44149036TX24-50R-10ST-H1E1箱(30個)50レセプタクル
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
返品不可
44149045TX24-60R-10ST-H1E1箱(30個)60レセプタクル
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
44149079TX24-80R-10ST-H1E1箱(30個)80レセプタクル
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
44149133TX25-100P-LT-H1E1箱(30個)100プラグ
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
44149149TX25-120P-6ST-H1E1箱(30個)120プラグ
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
44149158TX25-140P-LT-H1E1箱(30個)140プラグ
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
返品不可
44149176TX25-30P-LT-H1E1箱(30個)30プラグ
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
44149203TX25-40P-8ST-H1E1箱(30個)40プラグ
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
44149246TX25-50P-8ST-H1E1箱(30個)50プラグ
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
返品不可
44149264TX25-60P-12ST-H1E1箱(30個)60プラグ
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
44149273TX25-60P-6ST-H1E1箱(30個)60プラグ
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
44149316TX25-80P-8ST-H1E1箱(30個)80プラグ
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3198:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする