曜日別特売

基板対ケーブルコネクタ

基板対ケーブルコネクタ - JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタ - JAE(日本航空電子工業)

基板対ケーブル接続用

使用温度範囲(℃)-40~+80定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)40コンタクトピッチ(mm)1.25
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
コネクタ形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44150594FI-S10S1個10電線側プラグハウジング
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
44150698FI-S2S1個2電線側プラグハウジング
68
75(税込)
3日以内出荷
返品不可
44150777FI-S4S1個4電線側プラグハウジング
68
75(税込)
3日以内出荷
返品不可
44150838FI-S6S1個6電線側プラグハウジング
75
83(税込)
3日以内出荷
返品不可
44150865FI-S8S1個8電線側プラグハウジング
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
44151109FI-W21S1個21電線側プラグハウジング
139
153(税込)
3日以内出荷
返品不可
44151136FI-W31S1個31電線側プラグハウジング
159
175(税込)
6日以内出荷
返品不可
44151163FI-W41S1個41電線側プラグハウジング
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
44150576FI-S10P-HFE1箱(100個)10基板側レセプタクル
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
44150585FI-S10P-HFE-E15001巻(1500個)10基板側レセプタクル
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
返品不可
44150603FI-S15P-HFE1箱(100個)15基板側レセプタクル
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
44150619FI-S15P-HFE-E15001巻(1500個)15基板側レセプタクル
239,800
263,780(税込)
取扱停止中
返品不可
44150628FI-S15S1箱(100個)15電線側プラグハウジング
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
44150637FI-S20P-HFE-E15001巻(1500個)20基板側レセプタクル
289,800
318,780(税込)
取扱停止中
返品不可
44150646FI-S25P-HFE1箱(100個)25基板側レセプタクル
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
44150655FI-S25P-HFE-E15001巻(1500個)25基板側レセプタクル
319,800
351,780(税込)
取扱停止中
返品不可
44150664FI-S25S1箱(100個)25電線側プラグハウジング
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
44150673FI-S2P-HFE1箱(100個)2基板側レセプタクル
8,798
9,678(税込)
取扱停止中
返品不可
44150689FI-S2P-HFE-E15001巻(1500個)2基板側レセプタクル
93,980
103,378(税込)
取扱停止中
返品不可
44150707FI-S30P-HFE1箱(100個)30基板側レセプタクル
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
44150716FI-S30S1箱(100個)30電線側プラグハウジング
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
44150725FI-S3P-HFE1箱(100個)3基板側レセプタクル
9,898
10,888(税込)
取扱停止中
返品不可
44150734FI-S3P-HFE-E15001巻(1500個)3基板側レセプタクル
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
返品不可
44150743FI-S3S1箱(100個)3電線側プラグハウジング
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
44150759FI-S4P-HFE1箱(100個)4基板側レセプタクル
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
44150768FI-S4P-HFE-E15001巻(1500個)4基板側レセプタクル
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
返品不可
44150786FI-S5P-HFE1箱(100個)5基板側レセプタクル
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
44150795FI-S5P-HFE-E15001巻(1500個)5基板側レセプタクル
169,800
186,780(税込)
取扱停止中
返品不可
44150804FI-S5S1箱(100個)5電線側プラグハウジング
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
返品不可
44150813FI-S6P-HFE1箱(100個)6基板側レセプタクル
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
44150829FI-S6P-HFE-E15001巻(1500個)6基板側レセプタクル
169,800
186,780(税込)
取扱停止中
返品不可
44150847FI-S8P-HFE1箱(100個)8基板側レセプタクル
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
44150856FI-S8P-HFE-E15001巻(1500個)8基板側レセプタクル
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
返品不可
44150874FI-SE20ME1箱(100個)20電線側プラグ
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
返品不可
44150883FI-SE20MRE1箱(100個)20電線側プラグ
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
返品不可
44150899FI-SEB20P-HF10E1箱(100個)20基板側レセプタクル
58,980
64,878(税込)
取扱停止中
返品不可
44150908FI-SEB20P-HF13E1箱(100個)20基板側レセプタクル
58,980
64,878(税込)
取扱停止中
返品不可
44150917FI-SEB20P-HFE1箱(100個)20基板側レセプタクル
54,980
60,478(税込)
取扱停止中
返品不可
44150926FI-SEB20P-HFE-E30001巻(3000個)20基板側レセプタクル
1,798,000
1,977,800(税込)
取扱停止中
返品不可
44150935FI-W11P-HFE1箱(100個)11基板側レセプタクル
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
44150944FI-W11P-HFE-E15001巻(1500個)11基板側レセプタクル
259,800
285,780(税込)
取扱停止中
返品不可
44150953FI-W11S1箱(100個)11電線側プラグハウジング
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
44150969FI-W13P-HFE1箱(100個)13基板側レセプタクル
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
44150978FI-W13P-HFE-E15001巻(1500個)13基板側レセプタクル
259,800
285,780(税込)
取扱停止中
返品不可
44150987FI-W13S1箱(100個)13電線側プラグハウジング
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
44150996FI-W15P-HFE1箱(100個)15基板側レセプタクル
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
44151005FI-W15P-HFE-E15001巻(1500個)15基板側レセプタクル
289,800
318,780(税込)
取扱停止中
返品不可
44151014FI-W15S1箱(100個)15電線側プラグハウジング
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
44151023FI-W17P-HFE1箱(100個)17基板側レセプタクル
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
44151039FI-W17P-HFE-E15001巻(1500個)17基板側レセプタクル
299,800
329,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする